TGK(東京硝子器械)
彊美人90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(800枚)
1箱(1000枚)
1箱(800枚)
1箱(600枚)
1箱(500枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×500
160×500
220×500
250×500
250×550
250×600
280×500
280×650
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
76239915
品番
XTL-2550
参考基準価格(税別)
¥40,850
販売価格(税込)
¥44,825
販売価格(税別)
¥
40,750
バスケットに入れる
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ
彊美人80/90
材質
ナイロン/ポリエチレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×500
温度(℃)
冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)
90
シール寸法(mm)
サイドシール:8、底シール:10