曜日別特売

彊美人90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×550
内容量1箱(600枚)注文コード76239924品番XTL-2555
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥36,630
販売価格(税別)
33,300

美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。

タイプ彊美人80/90材質ナイロン/ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)250×550温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100厚さ(μm)90シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする