曜日別特売

スパスリットチューブ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)6
乳白
内容量1巻(50m)注文コード76240299品番CTS-6
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥9,317
販売価格(税別)
8,470

カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。
複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。

内径(Φmm)6最大結束径(Φmm)8肉厚(mm)0.8ピッチ(mm)121巻長さ(m)50乳白材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする