※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法(mm)756×3880(有効発熱部)
内容量1枚注文コード76240974品番TYK-400-1
参考基準価格(税別)¥304,500販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。