合成ゴムヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)296
内容量1本注文コード76241376品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,198
販売価格(税別)
1,089

柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。
形状・サイズは各材質で共通です。

ヘラ幅W×全長(柄)mm94×296材質合成ゴム全長(mm)296規格L小柄長さ(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする