曜日別特売
- ロートPE製 TGK(東京硝子器械) 76241489

代表画像

ロートPE製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
口径(Φmm)240
内容量1個注文コード76241489品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,797
販売価格(税別)
1,634

ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)

口径(Φmm)240全長(mm)410材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)210足径(Φmm)24足内径(Φmm)約18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする