TGK(東京硝子器械)
マルチウルトラホースマークII
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
4
4
6
8
9
10
12
15
19
25
外径(Φmm)
9
9
11
13.5
15
16
18
22
26
33
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。
フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途
溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
9
常用圧力(MPa)
0.7以下
破裂圧力(MPa)
4以上