HS-3C-8AJH ストップウォッチ カシオ計算機 76244508

ストップウォッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76244508品番HS-3C-8AJH
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

使いやすいシンプル設計です。
1/100秒、10時間計、ラップ/スプリット計測。

最大計時9時間59分59秒99最小計時1/100秒本体質量(g)45電源CR-2025乾電池厚さ(mm)17ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)64×62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76244508
2024-05-13
用途: 出荷前検査時
IAT株式会社製造業

以前も使用していて追加で購入。有名メーカーなので性能はばっちりで使いやすく、後に追加した安いのを購入したのより長持ちしてます。
ただデジタル表示が小さく老眼の方には見えにくいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする