※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡野製作所
ゲージポートNW
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
寸法L(mm)
46
46
49
45
43
寸法B(Φmm)
57
57
36
55
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245226
品番
JMG-30-25A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タイプ
ゲージポートNWフランジ付
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
57
寸法C(Φmm)
31
寸法L(mm)
46
材質
ステンレス(SUS304)