曜日別特売
JMG-32-25A ゲージポートNW 岡野製作所 76245235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージポートNW

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
寸法L(mm)49
寸法B(Φmm)57
内容量1個注文コード76245235品番JMG-32-25A
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
タイプゲージポートNWフランジ付寸法A(Φmm)40寸法B(Φmm)57寸法C(Φmm)33寸法L(mm)49材質ステンレス(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする