岡野製作所
ゲージポートNW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
46
46
49
45
43
寸法B(Φmm)
36
57
36
55
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245269
品番
JMG-18-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
タイプ
ゲージポートNWフランジ付
寸法A(Φmm)
55
寸法B(Φmm)
36
寸法C(Φmm)
19
寸法L(mm)
46
材質
ステンレス(SUS304)