TGK(東京硝子器械)
刷毛 PBT先付ナイロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
タイプ
スーパーソフト
スーパーソフト
ソフト
黒ソフト
幅(mm)
30
30
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76245603
品番
734000370
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
しなやかさを追求した、衛生的な刷毛です。
毛のやわらかさは、「スーパーソフト」と「ソフト」の2種類です。
抗菌剤入りのプラスチックハンドルです。
タイプ
スーパーソフト
幅(mm)
30
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
80
サイズ
超極細
毛丈(mm)
45
材質(毛)
PBT樹脂毛