TGK(東京硝子器械)
スコップ 丸型ハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
全長(mm)
300
300
320
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245883
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
粉が入り込まないハンドル形状です。
掃除が簡単でとても衛生的です。
タイプ
丸型ハンドル
規格
小
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
300
高さ(mm)
58
パイプ径(Φmm)
25
寸法(幅W×柄別×全長)(mm)
110×195×300