グランカラーミキシングボウル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)21
容量(L)約1.9
レッド
内容量1個注文コード76245996品番439000050
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。
半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。
高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。

サイズ(cm)21レッド本体寸法(mm)Φ212×100H容量(L)約1.9本体質量(g)約104材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂)耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする