組織包埋リング ABS製 500入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブルー
内容量1箱注文コード76248796品番2919-04
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

サンプルを正しい位置に保ちます。
標準の包埋皿、ミクロトームホルダーにフィットします。

ブルー外寸法(mm)28×41×12H内寸法(mm)22×22×9Hmm(四隅に3Φmmステム有り)材質ABS
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする