曜日別特売

迅速コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)
外径(Φmm)6-7-8
内容量1袋(20個)注文コード76249925品番435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,090

この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。

外径(Φmm)6-7-8長さ(mm)67サイズ(mm)メス側最大径:11接続部内径:7全長:38中央リングから最小径までの長さ:22最小径:4オス側最大径:6.3接続部内径:3.5全長:38中央リングから最小径までの長さ:22最小径:4材質PE
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7624992543502847013198-19-26-02435 迅速コネクタ TGK(東京硝子器械) 02847013迅速コネクタTGK(東京硝子器械)1袋(20個)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする