曜日別特売

真空ポンプ

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量1台到達圧力(kPa)-98.6電源AC100V 50/60Hz350注文コード76250905品番DP-120VH
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)
118,000
タイプRoHS対応排気速度47/52l/min到達圧力(kPa)-98.6本体寸法(mm)129×276×195H接続口径1/4Rc本体質量(kg)10電源AC100V 50/60Hz350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする