曜日別特売
CA-44800 ソノクリーナー カイジョー 76251779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソノクリーナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
槽内寸法(mm)299×238×151H
容量(L)9.6
内容量1台注文コード76251779品番CA-44800
参考基準価格(税別)¥276,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

連続発振が可能な高信頼性モデルです。
ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です。
排水に便利なドレインコック付きです。

容量(L)9.6槽内寸法(mm)299×238×151H付属品ステンレス受台、上蓋質量(kg)7.7外形寸法(mm)324×264×289H電源(V)AC100/4.5A周波数(kHz)38ヒーター(W)200タイマーデジタル式99分
注意
※槽内寸法は開口部の寸法です。槽はテーパーになっていますので下部方法は小さくなります。「高周波利用設備許可申請書」届出不要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする