ロングハンドルブラシスリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
レッド
内容量1本注文コード76252217品番4185-R
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

長い柄付きブラシです。
大型鍋やシンクなど深く手の届きにくい場所の洗浄に適しています。

タイプロングハンドルブラシスリムレッド耐熱温度(℃)121質量(g)220材質ボディ部/ポリプレピレン、フィラメント:ポリエステル線径(Φmm)0.5毛丈(mm)36外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×400×80材質(柄部)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする