フッ素ホース E-PD 20m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
内容量1巻注文コード76255324品番102-0600201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
許容曲げ半径(20℃)(mm)25内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6以下外径(Φmm)6ホース長さ(m)20
注意
※積層構造の製品のため、ホース内面でシールする継手を使用してください。
※液体が外面に接触して、劣化や破裂の原因になります。内面は、フッ素樹脂のため、ほとんどの薬品に耐性がありますが、E-PDは一部の薬品には膨潤、劣化しますので使用しないでください。
※また、使用条件・環境条件によって、使用の可否が異なる場合がありますので、充分ご確認のうえ、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76255324102-060020102864723280-17-07-02102-0600201 フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械) 02864723フッ素ホース E-PDTGK(東京硝子器械)1巻(20m)
10,692
税込11,761
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする