TGK(東京硝子器械)
メディルチューブ V580C 15m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径(Φmm)
5
1
2
3
4
5
6
7
8
外径(Φmm)
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76255559
品番
102-42507
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.5
材質
塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)
-20~60(推奨)
硬度
58
使用圧力(MPa)
16
引張強度(MPa)
16
チューブ長さ(m)
15
最低使用温度(℃)
-20