曜日別特売

タイナノチューブ 20m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
内容量1巻注文コード76255683品番102-33909
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥42,570
販売価格(税別)
38,700

オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
ローラーポンプにも適します。

内径(Φmm)7外径(Φmm)10肉厚(mm)1.5材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合使用圧力(MPa)18引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74最低使用温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする