フロンチューブ 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)3
内径(Φmm)1
内容量1個注文コード76255717品番102-0450101
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,570
販売価格(税別)
2,336

溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。

内径(Φmm)1外径(Φmm)3定尺(m)50材質フッ素ゴム半透明耐用温度(℃)-10~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする