TGK(東京硝子器械)
フロンチューブ 1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
13
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
内径(Φmm)
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255814
品番
102-0451101
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,424
販売価格(税別)
¥
15,840
バスケットに入れる
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
13
定尺(m)
50
材質
フッ素ゴム
色
半透明
耐用温度(℃)
-10~200