TGK(東京硝子器械)
平角缶 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(L)
20
5
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255893
品番
101-62103
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,365
販売価格(税別)
¥
3,059
バスケットに入れる
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
容量(L)
20
内径(Φmm)
51
胴径(Φmm)
352×180
全高(mm)
408
材質
本体/高密度ポリエチレン、20Lキャップ/HDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛
無し