TGK(東京硝子器械)
Fineロート PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
口径(Φmm)
45
45
60
90
105
120
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255936
品番
160-0010069
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)
45
全長(mm)
約80
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
32
足径(Φmm)
6.5
注意
※ろ紙をお選びの際はロートの直径の倍のサイズが適当です。