TGK(東京硝子器械)
Fineロート PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
口径(Φmm)
60
45
60
90
105
120
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255945
品番
160-0010070
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥207
販売価格(税別)
¥
188
バスケットに入れる
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)
60
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
44
足径(Φmm)
8.5
足内径(Φmm)
約5
注意
※ろ紙をお選びの際はロートの直径の倍のサイズが適当です。