TGK(東京硝子器械)
PTFE栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
下径(Φmm)
14
12
14
15
19
20
21
23
25
28
上径(Φmm)
18
15
18
19
22
23
25
28
30
32
高さ(mm)
21
19
21
22
26
29
31
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256015
品番
101-50002
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
No.
2
上径(Φmm)
18
下径(Φmm)
14
高さ(mm)
21
材質
PTFE