TGK(東京硝子器械)
Fineロート PP製 Φ75mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76256837
品番
160-0010071
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥338
販売価格(税別)
¥
307
バスケットに入れる
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)
75
全長(mm)
約133
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
58
足径(Φmm)
10
足内径(Φmm)
約6
注意
※ろ紙をお選びの際はロートの直径の倍のサイズが適当です。