曜日別特売

エフテロン手袋 男子用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(cm)17(カフ部折り)
全長(cm)36
厚さ(mm)0.45
内容量1双注文コード76257284品番104-00106
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。
RoHS規制物質
鉛含有なし

適合薄手・梨地加工厚さ(mm)0.45長さ(cm)17(カフ部折り)全長(cm)36入数(双)1機能耐酸手の平幅(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする