Fine標準試薬保存容器 茶褐色 50mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76259095品番52400-06N
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。

茶褐色容量(mL)50摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82全長(mm)100仕様●平栓付き高さ(mm):92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする