※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
5
1
5
3
10
全長(mm)
約250
約245
約250
約290
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76259113
品番
4045-04
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。
洗浄などでの破損が少なく安心です。
容量(mL)
5
全長(mm)
約250
先端外径(Φmm)
約1.7
材質
硬質ガラス
穴径(Φmm)
6.5(シリコンスポイト)
口径(Φmm)
12(スポイト差込)