4045-05 Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製 TGK(東京硝子器械) 76259138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)10
全長(mm)約290
内容量1本注文コード76259138品番4045-05
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670

先端、ゴム口など肉厚に製作しています。
洗浄などでの破損が少なく安心です。

容量(mL)10全長(mm)約290先端外径(Φmm)約2.4材質硬質ガラス最大外径(mm)約16穴径(Φmm)7.5(シリコンスポイト)口径(Φmm)12(スポイト差込)上部外径(Φmm)約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする