ワトソンマーロー
マープレンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
76259323
品番
WM0033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
肉厚(mm)
1.6
適合ポンプ
WM-323、WM-520
液温範囲(℃)
5~80(連続使用は80まで)
長さ(m)
3
内径(Φmm)
6.4