曜日別特売

マープレンチューブ

マープレンチューブ - ワトソンマーロー
肉厚(mm)1.6液温範囲(℃)5~80(連続使用は80まで)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ポンプ
平均寿命(時間)
長さ(m)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76259314WM00291箱(3m)WM-5204000~600030.5
10,900
取扱い終了
返品不可
76259323WM00331箱(3m)WM-323、WM-520-36.4
18,800
取扱い終了
返品不可
76259339WM00341箱(3m)WM-323、WM-5204000~600038
19,100
取扱い終了
返品不可
76259348WM01961箱(15m)WM-323、WM-5204000~6000150.5
51,000
取扱い終了
返品不可
76259357WM01971箱(15m)WM-323、WM-5204000~6000150.8
58,500
取扱い終了
返品不可
76259366WM01981箱(15m)WM-323、WM-5204000~6000151.6
70,500
取扱い終了
返品不可
76259375WM00271箱(15m)WM-323、WM-5204000~6000153.2
73,500
取扱い終了
返品不可
76259384WM01991箱(15m)WM-323、WM-5204000~6000154.8
76,500
取扱い終了
返品不可
76259393WM02001箱(15m)WM-323、WM-5204000~6000156.4
88,500
取扱い終了
返品不可
76259409WM00281箱(15m)WM-323、WM-5204000~6000158
91,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする