曜日別特売
WM0196 マープレンチューブ ワトソンマーロー 76259348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マープレンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(15m)注文コード76259348品番WM0196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000
肉厚(mm)1.6適合ポンプWM-323、WM-520液温範囲(℃)5~80(連続使用は80まで)平均寿命(時間)4000~6000長さ(m)15内径(Φmm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする