※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
マープレンチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(15m)
注文コード
76259366
品番
WM0198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,500
肉厚(mm)
1.6
適合ポンプ
WM-323、WM-520
液温範囲(℃)
5~80(連続使用は80まで)
平均寿命(時間)
4000~6000
長さ(m)
15
内径(Φmm)
1.6