※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ピュアウェルドチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(15m)
注文コード
76259558
品番
WM0647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,900
肉厚
1.6
適合ポンプ
WM-323/520
液温範囲(℃)
-20~80
平均寿命(時間)
1000
長さ(m)
15
内径(Φmm)
8