ワトソンマーロー
ピュアウェルドチューブ
肉厚
1.6
液温範囲(℃)
-20~80
平均寿命(時間)
1000
長さ(m)
15
内容量
1箱(15m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ポンプ
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259515
WM0642
WM-120/323/520
1.6
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
76259524
WM0643
WM-120/323/520
3.2
¥
20,300
取扱い終了
返品不可
76259533
WM0644
WM-120/323/520
4.8
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
76259549
WM0645
WM-323/520
6.4
¥
28,500
取扱い終了
返品不可
76259558
WM0647
WM-323/520
8
¥
27,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください