ORF300 アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 76260195

アウトレバーリピートタイ

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
乳白
寸法L(mm)301
結束径(Φmm)(最小)5(最大)78
内容量1袋(100本)注文コード76260195品番ORF300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。

用途
組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
寸法L(mm)301結束径(Φmm)(最小)5(最大)78乳白グレード標準使用場所屋内使用仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃

商品説明動画

アウトレバーリピートタイ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76260204
2024-09-05
用途: ケーブル布設、端末処理
永宏電機工業株式会社建設業・工事業

今まではアウトレバーではないリピートタイを使っていましたが、非常に外しにくく時間がかかっていました。アウトレバーは、すぐにリリースを押さえられ素早く外せます。少々お高いですが一度使ったら手放せません。

対象商品 : 76260204
2024-01-23
用途: ブドウの誘引
農・林・水産業

ブドウ農家です。短梢栽培において主枝を誘引線に吊るすのに使っています。
ヒモ類だと枝が太る度に緩めて結び直すのが大変手間ですが、これだと簡単なので重宝します。
耐候性との事で、3年使用していますが、今のところ問題ないようです。10年もてば良しとしたいですね。

対象商品 : 76260161
2022-12-13
用途: 雪除けシートの固定
卸売・小売業

簡単に外すことが出来るので、仮止めも固定も楽!!
一人でも時間がかかりませんでした。
シートの外への出入りもファスナーを付ける必要もなく外すだけなので
安く済みました。

対象商品 : 76260204
2022-05-14
用途: ベランダにシェードを取り付けたり、色々な物を固定したり外したりするのに使用

ベランダのシェード等を固定するのに利用しているので、強風の度に外したり付けたりしています。(逆に物が飛ばされない様に固定する為に利用したり)
これまでもリピートタイを利用していましたが、女性で指先に力が無いので、ラジオペンチでつまみを挟んで取り外していました。
このアウトレバーリピートタイだと、つまみやすいのでペンチ無しで簡単に外す事ができます。
その分、でっぱりも前より大きくなりますが、作業効率を考えると今後はこちらにすると思います。

対象商品 : 76260204
2021-03-05
用途: 巻かれた電線の使用後の残りの始末
株式会社はざま牧場

長物を束ねる際にとても便利。ロックを外して何度でも使えるので非常に良い。

2020-08-17
用途: 軽自動車の幌の締め付け
農・林・水産業

今まで色んな締結品を試しましたが、多分コレが一番使い勝手も良く、長持ちしそうです☆☆☆
慣れるまでは多少の使いにくさもありましたが、慣れれば平気です♪しかも安いし!
またリピートします★

2が参考にしています
対象商品 : 76260204
2020-09-22
用途: 資材の結束。
ラプタージャパン

再利用可能な点が資源保護の見地から売り。簡単省力的。

対象商品 : 76260177
2020-06-04
用途: 電気配線時、多用途

繰り返し使えるので使い勝手が良く満足です。仕事でも家庭内でも重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする