曜日別特売
01102 PPハイスピードロート サンプラテック 76261283

代表画像

PPハイスピードロート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
口径(Φmm)75
内容量1個注文コード76261283品番01102
参考基準価格(税別)¥142販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
足上外径(Φmm)10足下外径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)口径(Φmm)75寸法(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする