代表画像
サンプラテック
PPハイスピードロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
口径(Φmm)
210
60
75
90
120
150
180
210
240
300
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76261335
品番
01107
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
足上外径(Φmm)
24
足下外径(Φmm)
22
材質
ポリプロピレン(PP)
口径(Φmm)
210
寸法(Φmm)
210