曜日別特売
01109 PPハイスピードロート サンプラテック 76261353

代表画像

PPハイスピードロート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
口径(Φmm)300
内容量1個注文コード76261353品番01109
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
足上外径(Φmm)32足下外径(Φmm)30材質ポリプロピレン(PP)口径(Φmm)300寸法(Φmm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする