曜日別特売
01091 TPXハイスピードロート サンプラテック 76262105

代表画像

TPXハイスピードロート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
口径(Φmm)60
内容量1個注文コード76262105品番01091
参考基準価格(税別)¥242販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。

足上外径(Φmm)10足下外径(Φmm)8耐熱温度(℃)約180口径(Φmm)60寸法(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする