540-003 ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262374

540-003 ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262374
540-003 ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262374
540-003 ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262374

ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(350本)
ねじの呼び4
寸法L(mm)19.0
内容量1箱(350本)注文コード76262374品番540-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,510
販売価格(税別)
2,282
ねじの呼び4材質表面処理三価ユニクロサイズ4×19寸法L(mm)19.0寸法H(mm)3.0寸法d(mm)4.2種別クロムフリー種類ジャックポイントフラットモドトラス寸法L1(mm)9.0適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5頭部形状モドトラス寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: ポリカ波板取付
建設業・工事業

しっかりと打ち込めました。安定した設置泊まりました。又取外しも簡単にできました。

対象商品 : 76262374
2021-11-06
用途: 電気機器取り付け及び配管支持
建設業・工事業

ビットへの食いつきがいままで使ってたテクスより良いと思いました。
このメーカーのテクスは初めて使用しました。

対象商品 : 76262356
2018-03-06
用途: 外壁サイディングの取付

低コストで品質も問題なく安心して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする