540-106 ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-106 ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262715
540-106 ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262715
540-106 ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262715

ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)
ねじの呼びM4
寸法L(mm)19.0
内容量1箱(500本)注文コード76262715品番540-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,807
販売価格(税別)
2,552
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリーサイズ4×19種類ジャックポイント皿寸法L(mm)19.0寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)9.0適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0頭部形状寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76262672
2020-10-01
用途: 木工用

安いですが質はとてもよくコストパフォーマンスは上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする