※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(150本)
1箱(750本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(75本)
1箱(50本)
ねじの呼び
M5
M3.5
M4
M5
寸法L(mm)
41.0
16.0
19.0
25.0
13.0
32.0
35.0
41.0
45.0
51.0
60.0
65.0
75.0
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
76262812
品番
540-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,281
販売価格(税別)
¥
2,074
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
種別
クロムフリー
サイズ
5×40
種類
ジャックポイント皿
寸法L(mm)
41.0
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
29.0
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.0
頭部形状
皿
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応