540-141 ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-141 ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262961
540-141 ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262961
540-141 ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ) ヤマヒロ 76262961

ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(250本)
ねじの呼びM4
寸法L(mm)35.0
内容量1箱(250本)注文コード76262961品番540-141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040
材質ねじの呼びM4頭部形状ナベ表面処理三価ユニクロサイズ4×35種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法L(mm)35.0寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)25.0適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする