※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ステン ジャックポイント ナベ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(100本)
長さ(mm)
13
10
16
19
25
30
35
40
45
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
76263257
品番
540-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス(SUS410)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
適合板厚(mm)
2.3まで
種別
クロムフリー
サイズ
4×40
種類
ジャックポイントナベ
寸法L(mm)
41.0
寸法H(mm)
2.8
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
31.0
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法k(mm)
5.5
寸法p(mm)
1.4
寸法dk(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76263257
540-420
60869279
540-619
ステン ジャックポイント ナベ
ヤマヒロ
1箱(120本)
¥
2,488
税込
¥
2,737
代替品です