曜日別特売
540-421 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 76263266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540-421 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 76263266
540-421 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 76263266
540-421 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 76263266

ステン ジャックポイント ナベ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(150本)
長さ(mm)
ねじの呼びM4
内容量1箱(150本)注文コード76263266品番540-421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス(SUS410)ねじの呼びM4頭部形状ナベ適合板厚(mm)2.3まで種別クロムフリーサイズ4×45種類ジャックポイントナベ寸法L(mm)45.0寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)35.0寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76263266540-42160869288540-620540-421 ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロ 60869288ステン ジャックポイント ナベヤマヒロ1箱(120本)
2,656
税込2,922
代替品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76263205
2016-07-25
用途: 固定する作業
建設業・工事業

今までに使ってたビスと変わらず、コストも安く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4789:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする